Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 2210i 21.5 inch Diagonal LCD Monitor 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 2210i 21.5 inch Diagonal LCD Monitor 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 2210i 21.5 inch Diagonal LCD Monitor 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 2210i 21.5 inch Diagonal LCD Monitor 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 2210i 21.5 inch Diagonal LCD Monitor 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 2210i 21.5 inch Diagonal LCD Monitor 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 2210i 21.5 inch Diagonal LCD Monitor 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP 2210i 21.5 inch Diagonal LCD Monitor 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-EM884AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     EM884AA
EAN/GTIN:
     884962688137
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
  • Das stilvolle und platzsparende schlanke Profil des HP2210i Breitbild-LCD-Monitors mit Full-HD-Auflösung ist den klaren Linien der modernen Architektur nachempfunden. Profitieren Sie von integrierten Lautsprechern und der Möglichkeit, Ihre Tastatur im Standfuß des Monitors zu verstauen. - Sorgen Sie mit den Neige- und Schwenkfunktionen immer für den richigen Sichtwinkel, und nutzen Sie die QuickView-Modi für eine optimale Darstellung von Filmen, Fotos oder Spielen. Außerdem gestaltet sich die Einrichtung dank Plus-, VGA- und DVI-D-Anschlüssen sowie Plug-and-Play schnell und problemlos. - Das HP 2210i Monitor ist ENERGY STAR® 5.0 zertifiziert und steht damit für einen geringeren Stromverbrauch. Sie sparen Geld und Elektrizität und erhalten trotzdem eine hervorragende Bildqualität.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
7200 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
Plug:
Ja
Anzeigebewegungswinkel:
Swivel; tilt range from +25 to -5 degrees; standard VESA 4 hole pattern 100 mm x 100 mm screw wall-mounting option with removable base
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
Breite (ohne Standfuß):
535.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
200 mm
Höhe (ohne Standfuß):
392 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5500 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
56 W
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
ISO 13406-2, ETL, FCC approval, MPR-II, NOM, CE Marking, CISPR, VCCI, C-tick (Australia), BSMI (Taiwan), CCC (China), KCC (South Korea), NOM (Mexico), GOST (Russia), BNCI, Argentina, SEMKO, Microsoft Windows certified (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Vista and Microsoft Windows 7)
Konformität mit Industriestandards:
ISO 13406-2, ETL, FCC approval, MPR-II, NOM, CE Marking, CISPR, VCCI, GOST (Russia), BNCI, SEMKO, Microsoft Windows certified (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Vista and Microsoft Windows 7)
Display:
LCD
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
590 x 162 x 470 mm
Energiebedarf:
Internal AC adapter
Sicherheit Eigenschaften:
Kensington lock (sold separately)
Lautsprecher und Mikrofon:
Integrated active speakers (2 x 2W per channel) with HP Power Sound and front volume control
Empfohlene Auflösung:
All VESA modes up to 1920 x 1080 @ 60Hz (native recommended)
Videoeingang:
Digital (DVI-D with HDCP) and Analog (15-pin D-sub VGA)
Multimedia:
Integrated active speakers (2 x 2W per channel) with HP Power Sound and front volume control
Benutzerkontrollen:
Brightness, Contrast, Colour, Image Control, OSD Control, Management, Information, Factory Reset, Source Control, Exit and Languages: English, German, Spanish, French, Italian, Dutch, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Brazilian Portuguese
Bildschirmdiagonale:
21.5 Zoll
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Kontrastverhältnis:
1000:1
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
40000:1
Bildwinkel, horizontal:
170 °
Bildwinkel, vertikal:
160 °
Pixel Abstand:
0.248 x 0.248 mm
Horizontaler Scanbereich:
24 - 94 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 76 Hz
Abtastraten:
50 to 76 Hz vertical, 24 to 94 kHz horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,85*
€ 277,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,59*
€ 268,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,58*
€ 258,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,30*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,24*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 90,23*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,84*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,31*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W830
ab € 27,21*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 106,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.