Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pavilion 2229h Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ LCD Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Pavilion 2229h Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ LCD Schwarz, Silber
HP Pavilion 2229h Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ LCD Schwarz, Silber
HP Pavilion 2229h Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ LCD Schwarz, Silber
HP Pavilion 2229h Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-EM871AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     EM871AA
EAN/GTIN:
     8849621293888
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
  • Dank der Bildschirmdrehung um 90 Grad eignet sich dieser Monitor zum Anzeigen von Hoch- und auch Querformaten – je nachdem, was für ein Dokument Sie bequem ansehen oder bearbeiten möchten. Er bietet hervorragende Qualität mit einem dynamischen Kontrast von 3000:1 und Reaktionszeiten von 3 ms.

    - Ausgezeichnete Ergonomie dank Neigungs-, Schwenk- und Höhenanpassung. Dieser Monitor kann mit einer einzigen Bewegung nach oben oder unten ganz einfach für jedes Familienmitglied eingestellt werden.

    - Schließen Sie PC und Laptop über zwei der drei Eingänge (HDMI, DVI-D oder VGA) gleichzeitig an, und nutzen Sie den einfach zugänglichen USB-Hub für das erforderliche Zubehör.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
591 mm
Verpackungstiefe:
252 mm
Verpackungshöhe:
420 mm
Paketgewicht:
11000 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
110 mm
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
Plug:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
Breite (ohne Standfuß):
523 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
289 mm
Höhe (ohne Standfuß):
481 mm
Gewicht (ohne Ständer):
9000 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
65 W
Stromverbrauch (Standby):
2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Ursprungsland:
China
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
22 "
Display-Auflösung:
1680 x 1050 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
WSXGA+
Kontrastverhältnis:
1000:1
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
3 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1680 x 1050 (WSXGA+)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000:1
Bildwinkel, horizontal:
160 °
Bildwinkel, vertikal:
160 °
Pixel Abstand:
0.282 x 0.282 mm
Horizontaler Scanbereich:
24 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 76 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,02*
€ 292,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,78*
€ 284,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,57*
€ 275,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,54*
€ 271,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,06*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,32*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,21*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 88,73*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,78*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,32*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 106,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.