Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 1 GB x32 DDR3 SODIMM, 144-polig (800 MHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1 GB x32 DDR3 SODIMM, 144-polig (800 MHz)
HP 1 GB x32 DDR3 SODIMM, 144-polig (800 MHz)
HP 1 GB x32 DDR3 SODIMM, 144-polig (800 MHz)
Artikel-Nr.:
     C2572-E5K48A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E5K48A
EAN/GTIN:
     888793323625
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher

Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Kapazität:
1024 MB
Kompatibilität:
HP LaserJet Enterprise M506, MFP M527
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
800 MHz
Memory Formfaktor:
144-pin SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 1024 MB
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
10.1 Pfund
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2027 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
177.8 mm
Verpackungstiefe:
133.4 mm
Verpackungshöhe:
25.4 mm
Paketgewicht:
52.5 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.