| |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC): | 889894402004 |
WLAN: | Ja |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | HP ePrint |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 200 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 120 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Mitgelieferte Software: | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Verpackungsbreite: | 495 mm |
Verpackungstiefe: | 119 mm |
Verpackungshöhe: | 243 mm |
Paketgewicht: | 3600 g |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 - 95 % |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 15 - 90 % |
Speicherkapazität: | 128 MB |
RAM-Speicher maximal: | 128 MB |
Speichertyp: | DDR3 |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 525 MHz |
Schallleistungspegel (Druck): | 5.4 dB |
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
Anzahl der Druckköpfe: | 2 |
Zahl der Benutzer: | 3 Benutzer |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 15 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.17 W |
Stromverbrauch (Standby): | 3.9 W |
AC Eingangsspannung: | 200 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Warentarifnummer (HS): | 8443321040 |
Lagenanzahl pro Palette: | 10 Stück(e) |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 50 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 50 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 50 Blätter |
Farbe: | Ja |
Maximale monatliche Auslastung: | 500 Seiten pro Monat |
Zahl der Druckpatronen: | 2 |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 GUI |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 100 - 300 Seiten pro Monat |
Duplex Druckmodus: | Manuell |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Vista: (32-bit only), Windows XP SP3; AppleOS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); Linux |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 8.1, Windows Vista, Windows 7, Windows XP, Windows 8, Windows 10 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux, ChromeOS |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 209.9 x 349.6 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | L, 2L |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Mediengrößen für Randlosdruck: | 13x18 |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76.2 - 101 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 216 - 355.6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 300 g/m² |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Produktfarbe: | Schwarz |
Eingebautes Display: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 2 " |
Steuerung: | Tasten |
Ursprungsland: | Thailand |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Standard-Schnittstellen: | USB 2.0, Wireless LAN |
Breite: | 364 mm |
Tiefe: | 186 mm |
Höhe: | 69 mm |
Gewicht: | 2100 g |
Paletten Größe (B x T x H): | 1219 x 1016 x 2430 mm |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 10 Seiten pro Minute |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 19 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 7 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 12 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 14 s |
Randloser Druck: | Ja |