Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
Artikel-Nr.:
     339-CZ132A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CZ132A
EAN/GTIN:
     8861128411572
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Für Studenten, Profis, Freiberufler, Bauämter, Universitäten und kleine Arbeitsgruppen in den Bereichen Architektur, Enginieering und Bauwesen.
Die HP 711 Tintenpatrone Gelb (29 ml) liefert konsistente, präzise Ergebnisse. Siehe satten Farben und gestochen scharfe Strichgenauigkeit auf schnell trocknenden, wischfesten Drucken. Original HP Tinten wurden gemeinsam mit dem Drucker für konsistente Ergebnisse entwickelt und getestet.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1702 mm
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
50 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
0.08 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
9.16 Pfund
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet T120, T520
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
CZ132A
Ursprungsland:
China, Malaysia, Singapur
Breite:
114 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
60 g
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
80 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 120; DesignJet T 120 Series; DesignJet T 125; DesignJet T 130; DesignJet T 520; DesignJet T 520 24 Inch; DesignJet T 520 36 Inch; DesignJet T 520 Series; DesignJet T 525 24 Inch; DesignJet T 525 36 Inch; DesignJet T 530 24 Inch; DesignJet T 530 36 Inch; DesignJet T 530 Series
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
59
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 24,67*
€ 32,12*
3 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 24,87*
€ 32,24*
1 Tag
200
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 25,24*
€ 32,49*
2 Tage
500
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 25,18*
€ 32,62*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,53*
€ 32,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,12*
€ 38,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,68*
€ 37,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,68*
€ 36,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,45*
€ 32,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,35*
€ 31,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,67*
€ 29,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 24,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.