Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6963-cz132a Herst.-Nr.: cz132a EAN/GTIN: 0886112841157 |
| |
|
| | |
| HP 711 Tinte gelb für DnJ t120, t520 Inhalt: ca. 29ml
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet T 120; DesignJet T 120 Series; DesignJet T 125; DesignJet T 130; DesignJet T 520; DesignJet T 520 24 Inch; DesignJet T 520 36 Inch; DesignJet T 520 Series; DesignJet T 525 24 Inch; DesignJet T 525 36 Inch; DesignJet T 530 24 Inch; DesignJet T 530 36 Inch; DesignJet T 530 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone yellow, hp druckerkopf, druckkopf, hp711 711 |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 24,67* | € 32,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 24,87* | € 32,24* | | | | Lager 6963 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 25,24* | € 32,49* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,50* | ab € 25,18* | € 32,62* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 25,53* | € 32,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6963 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 12,62* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6963 | | Versand: Lager 6963 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|