Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 300 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HP 300 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
HP 300 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
HP 300 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
Artikel-Nr.:
     1817-139598
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN637EE
EAN/GTIN:
     5052461675476
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Ideal für Haushalte und Kleinunternehmen, die Dokumente, Berichte, Briefe, Bilder und Fotos zu einem günstigen Preis drucken wollen.

Drucken Sie hochwertige, lichtbeständige Textdokumente und Bilder in leuchtenden Farben.[1] Sichern Sie sich benutzerfreundliche Funktionen, mühelose Nachbestellung und einfaches Recycling.[2,3] Mit einem komfortablen 2er-Pack sparen Sie Zeit und Geld beim Kauf für regelmäßiges Drucken.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1104 mm
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
24 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
2.97 g
HP GTIN (EAN/UPC):
884962838983
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
15 - 32 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Kombi-Packung
Kompatibilität:
HP 300 Druckerpatronen funktionieren mit:
Seitenergebnis schwarze Tinte:
200 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte:
165 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Farbtintenpatronenanzahl:
1
OEM-Code:
CN637EE
Ursprungsland:
Irland
Prozentsatz des recycelten Materials:
50 %
Breite:
117 mm
Tiefe:
38 mm
Höhe:
157 mm
Gewicht:
100 g
Verpackungsbreite:
117 mm
Verpackungstiefe:
38 mm
Verpackungshöhe:
157 mm
Paketgewicht:
100 g
Packungsinhalt:
2 Tintenpatronen; 1 Schwarz, 1 Cyan/Magenta/Gelb

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet D 1600 Series; DeskJet D 1658; DeskJet D 1660; DeskJet D 1663; DeskJet D 1668; DeskJet D 2530; DeskJet D 2545; DeskJet D 2560; DeskJet D 2563; DeskJet D 2566; DeskJet D 2600 Series; DeskJet D 2660; DeskJet D 2666; DeskJet D 2668; DeskJet D 2680; DeskJet D 5500 Series; DeskJet D 5560; DeskJet D 5563; DeskJet D 5568; DeskJet D 5600 Series; DeskJet D 5660; DeskJet F 2400 Series; DeskJet F 2410; DeskJet F 2418; DeskJet F 2420; DeskJet F 2423; DeskJet F 2430; DeskJet F 2440; DeskJet F 2476; DeskJet F 2480; DeskJet F 2483; DeskJet F 2488; DeskJet F 2492; DeskJet F 4200 Series; DeskJet F 4210; DeskJet F 4213; DeskJet F 4224; DeskJet F 4230; DeskJet F 4235; DeskJet F 4240; DeskJet F 4250; DeskJet F 4272; DeskJet F 4273; DeskJet F 4275; DeskJet F 4280; DeskJet F 4283; DeskJet F 4288; DeskJet F 4292; DeskJet F 4293; DeskJet F 4400 Series; DeskJet F 4424; DeskJet F 4435; DeskJet F 4440; DeskJet F 4450; DeskJet F 4470; DeskJet F 4472; DeskJet F 4473; DeskJet F 4480; DeskJet F 4483; DeskJet F 4488; DeskJet F 4492; DeskJet F 4500 Series; DeskJet F 4580; DeskJet F 4583; Envy 100 e-All-in-One; Envy 110 e-All-in-One; Envy 110 Series; Envy 111 e-All-in-One; Envy 114 e-All-in-One; Envy 120 e-All-in-One; Envy 120 Series; Envy 121 e-All-in-One; OfficeJet 4500; OfficeJet 4500 - G 510 g; OfficeJet 4500 - G510a; OfficeJet 4500 Series; OfficeJet 4500 Wireless; OfficeJet J 4500 Series; OfficeJet J 4524; OfficeJet J 4535; OfficeJet J 4540; OfficeJet J 4545; OfficeJet J 4550; OfficeJet J 4580; OfficeJet J 4585; OfficeJet J 4600 Series; OfficeJet J 4624; OfficeJet J 4660; OfficeJet J 4680; OfficeJet J 4680 C; PhotoSmart e-All-in-One D 110 a; PhotoSmart e-All-in-One D 110 b; PhotoSmart e-All-in-One D 110 Series; PhotoSmart C 4600 Series; PhotoSmart C 4610; PhotoSmart C 4635; PhotoSmart C 4640; PhotoSmart C 4650; PhotoSmart C 4670; PhotoSmart C 4680; PhotoSmart C 4683; PhotoSmart C 4685; PhotoSmart C 4688; PhotoSmart C 4690; PhotoSmart C 4700 Series; PhotoSmart C 4740; PhotoSmart C 4750; PhotoSmart C 4780; PhotoSmart C 4783; PhotoSmart C 4785; PhotoSmart C 4788; PhotoSmart C 4795; PhotoSmart C 4799
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, Druckerpatrone, Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerkopf, dymo d1, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
10
pro Paket
€ 4,50*
ab € 37,33*
€ 48,09*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 37,36*
€ 48,25*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 37,21*
€ 48,35*
1 Tag
100
pro Paket
€ 4,50*
ab € 37,35*
€ 48,48*
1 Tag
2
pro Paket
€ 4,90*
ab € 37,95*
€ 49,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,09*
€ 57,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,93*
€ 57,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,92*
€ 54,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,86*
€ 48,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,51*
€ 47,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,33*
€ 44,42
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 18,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.