Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pavilion 23xi Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Pavilion 23xi Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP Pavilion 23xi Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP Pavilion 23xi Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP Pavilion 23xi Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP Pavilion 23xi Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP Pavilion 23xi Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP Pavilion 23xi Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP Pavilion 23xi Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP Pavilion 23xi Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP Pavilion 23xi Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP Pavilion 23xi Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP Pavilion 23xi Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP Pavilion 23xi Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP Pavilion 23xi Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP Pavilion 23xi Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP Pavilion 23xi Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
HP Pavilion 23xi Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-C3Z94AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C3Z94AA
EAN/GTIN:
     887111357472
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Erleben Sie Fotos, Videos und Spiele auf dem neuen HP Pavilion 23xi 54,5-cm-Monitor (23 Zoll) mit IPS-LED-Hintergrundbeleuchtung gemeinsam – egal wo im Raum Sie oder andere Zuschauer sich befinden. Die unglaubliche Leistung, die brillanten Farben und die intelligente Software HP My Display machen das Erlebnis perfekt.

Weniger Verzerrungen. Weniger Unschärfen. Glückliche Zuschauer

• In-Plane Switching (IPS), die farbintensive Anzeigetechnologie, die Sie von Tablets, mobilen Geräten und Fernsehern kennen, ist jetzt auch in einem superschmalen Monitor verfügbar, der speziell für den Einsatz zu Hause entwickelt wurde. Diese Technologie sorgt für eine konsistente Bild- und Farbanzeige aus jedem Winkel des Raumes.


Schön und intelligent

• Modernisieren Sie Ihren Home-PC mit einem eleganten Monitor ohne Blende, der eine optimale Sicht auf all Ihre Lieblingsbilder und Inhalte bietet. Sparen Sie Platz mit Stil. Das einzigartige, superschmale Profil passt praktisch überall hin, ohne wertvollen Platz zu verbrauchen. Dank des intelligenten Plug&Play-Designs können Sie zwei Monitore gleichzeitig einsetzen. Über die eingebauten VGA-, DVI- und HDMI-Eingänge (mit HDCP) können Sie alle Geräte von heute und morgen anschließen.


Atemberaubende Detailgenauigkeit

• Erwecken Sie Ihre Erinnerungen mit atemberaubender Detailgenauigkeit zum Leben. HP Enhance+ liefert gestochen scharfe Bilder und eine verbesserte Rauschunterdrückung. Profitieren Sie von einer gestochen scharfen, detailgenauen Anzeige mit 1920 x 1080 Full-HD[k1]-Auflösung und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 10.000.000:1.[k2] Verleihen Sie Ihren Fotos, Videos und Onlinespielen[k3] mehr Bildtiefe, ein tieferes Schwarz und ein strahlenderes Weiß.


Benutzerfreundliche Software

• Steuern Sie Energiesparmodi und passen Sie die Bildschirmeinstellungen mit der integriertem HP My Display Software an, mit der sich der Bildschirm auch teilen lässt, sodass Sie mit mehreren Anwendungsfenstern gleichzeitig arbeiten können.


HP an Ihrer Seite

• Verringern Sie den Energieverbrauch und sparen Sie Energiekosten mit einem intelligenten, energieeffizienten Gerät, das mit Blick auf die Umwelt konzipiert wurde. Die quecksilberfreie LED-Hintergrundbeleuchtung, die BFR/PVC-freien Materialien[k4], das arsenfreie Bildschirmglas[k5] und die recyclingfähige Verpackung sind nur einige der umweltschonenden Details des Monitors.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
Neigungsverstellung:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
Breite (ohne Standfuß):
532 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
171 mm
Höhe (ohne Standfuß):
404 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3500 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
30 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Produktfarbe:
Silber
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CB, CE, marca FCC, ES 5.2, ErP, marca CSA/C-UL/C-ETL, marca UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL, ICES, CCC, Bauart, CECP, ISO9241-307, GOST 25861, HRN N N0.201, GOST R 50377-1992, GOST 25861, certificado EEI, IS 1121, SASO, SABS IEC 60950-1, NOM-019-SCFI-1998, marca KC, marca KCC, marca PSB, marca ISC, C-Tick
Display:
LED
Bildschirmdiagonale:
23 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Kontrastverhältnis:
1000:1
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
7 ms
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.265 x 0.265 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,03*
€ 411,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,67*
€ 408,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,91*
€ 398,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,32*
€ 388,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,09*
€ 360,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,06*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,32*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,21*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 88,73*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,78*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,32*
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,97*
Zubehör
C2G
82005
ab € 11,07*
Zubehör
C2G
82401
ab € 93,19*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 106,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.