Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color Laser MFP 178nwg, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color Laser MFP 178nwg, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen
HP Color Laser MFP 178nwg, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen
Artikel-Nr.:
     C2572-6HU08A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6HU08A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Arbeiten Sie effizient mit einem MFP, dem weltweit kleinsten seiner Klasse.[1] Drucken, scannen, kopieren und faxen[2] Sie mit hochwertigem Farbergebnis und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus.[3]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
216 x 356 mm
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Oficio
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
148.5 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 220 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Maximale monatliche Auslastung:
20000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Scannen
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
100 - 500 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
SPL
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
China
Ersatzpatronen:
HP 117A Schwarz Original Laser Tonerkartusche (1.000 Seiten) W2070A; HP 117A Cyan Original Laser Tonerkartusche (700 Seiten) W2071A; HP 117A Gelb Original Laser Tonerkartusche (700 Seiten) W2072A; HP 117A Magenta Original Laser Tonerkartusche (700 Seiten) W2073A
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
128 MB
RAM-Speicher maximal:
128 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Schallleistungspegel (Druck):
6.5 dB
Zahl der Benutzer:
5 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows 7 or newer, Intel® Pentium® IV 1 GHz 32/64-bit processor or higher, 1 GB RAM, 16 GB available hard disk space
Paletten Größe (B x T x H):
1014 x 944 x 2390 mm
Zertifizierung:
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35 (Other EMC approvals as required by individual countries.)
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Enthält nicht:
Quecksilber
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
50 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
150 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
40 Blätter
Maximale Papierkapazität:
150 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
50 Blätter
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Textzeilen:
2 Zeilen
Steuerung:
Tasten
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 8, Windows 7, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Verpackungsbreite:
501 mm
Verpackungstiefe:
466 mm
Verpackungshöhe:
398 mm
Paketgewicht:
16080 g
Breite:
406 mm
Tiefe:
363 mm
Höhe:
288.7 mm
Gewicht:
12940 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
700 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
500 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Netzkabel enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Software:
Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, OCR program, HP LJ PC-FAX (Only for 4-in-1 model)
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
193808830464
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
IPSec, SNMPv2
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss:
Ja
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
19200 x 19200 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
Software, TWAIN, WIA
Unterstützte Bildformate:
JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN, WIA
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
18 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
4 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
12.6 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
32.1 s
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
4, 2
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Hintergrundanpassungsfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Stromverbrauch (PowerSave):
0.2 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
300 W
Energieverbrauch (bereit):
38 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.9 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
1.093 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Manuell
Druckauflösung Farbe:
600 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
4 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
38 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
12.4 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
25.3 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Posterdruck-Funktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp multifunktionsgerät a4 farblaser, netzwerkdrucker, netzwerkdrucker laser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,59*
€ 382,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,84*
€ 378,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,92*
€ 367,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,54*
€ 361,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,98*
€ 331,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.