Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Scanjet Pro 2000 s2 Sheet-feed Scanner Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Scanjet Pro 2000 s2 Sheet-feed Scanner Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Pro 2000 s2 Sheet-feed Scanner Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Pro 2000 s2 Sheet-feed Scanner Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Pro 2000 s2 Sheet-feed Scanner Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Pro 2000 s2 Sheet-feed Scanner Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Pro 2000 s2 Sheet-feed Scanner Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Pro 2000 s2 Sheet-feed Scanner Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-6FW06A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6FW06A#B19
EAN/GTIN:
     193808948503
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Weitere Informationen:
Scanner-Typ:
Scanner mit Vorlageneinzug
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Sensor-Typ:
CMOS CIS
Tägliche Einschaltdauer (max):
3000 Seiten
Tastenfunktionen:
Graustufen-Scan
Scannerbetriebsgeräuschspegel:
58 dB
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Haus, Homeoffice
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, ENERGY STAR
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Packungsinhalt:
Power cord; Power Adapter; USB Cable; Scanner Engine; Flyers; Install Guide
Warentarifnummer (HS):
84716070
Breite:
300 mm
Tiefe:
172 mm
Höhe:
154 mm
Gewicht:
2700 g
USB Anschluss:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Netzteiltyp:
AC
Maximale Scan-Abmessung:
216 x 3100 mm
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Scan:
Ja
Farbscannen:
Ja
Tägliche Batterielebensdauer:
3500 Seiten
Zertifizierung:
CECP; ENERGY STAR® 3.0 certified; EPEAT® Silver
Weitere Suchbegriffe: dokumentenscanner hp, document scanner
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,19*
€ 285,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,51*
€ 276,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.