Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker
Artikel-Nr.:
     C2572-5HB08A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5HB08A
EAN/GTIN:
     194850020001
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Großformatdrucker
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Produktfarbe:
Schwarz
Speicherkapazität:
1024 MB
Zertifizierung:
Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC/RED Directives), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Certified as Class B product: Korea (KCC)
Stromverbrauch (Standby):
0.2 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
2.1 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
HP-GL/2, HP-RTL, URF, JPEG, CALS G4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Druckauflösung Farbe:
2400 x 1200 DPI
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Breite:
1013 mm
Tiefe:
605 mm
Höhe:
932 mm
Gewicht:
29500 g
HP dynamische Sicherheit:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC)
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Unser nachhaltiges Produktkonzept reduziert den CO₂-Ausstoß insgesamt um bis zu 7,3 Tonnen/Jahr, da die Drucker beim Kunststoff einen Recyclinganteil von bis zu 30 % haben; kostenfreies und bequemes Recycling von HP Druckerpatronen und Druckköpfen über das HP Planet Partners Programm; FSC®-zertifizierte Papiere und verschiedene recyclingfähige HP Druckmaterialien mit Rücknahmeprogramm; ENERGY-STAR®-zertifiziert; EPEAT®-registriert
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, beschichtetes Papier, Glanzpapier, Schweres Papier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Satin-Papier, Semi-mattes Papier
Schnittbögen:
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9):
A1, A2, A3, A4
Maximaler Rollendurchmesser:
100 mm
Verpackungsbreite:
1155 mm
Verpackungstiefe:
575 mm
Verpackungshöhe:
475 mm
Paketgewicht:
38000 g
Mitgelieferte Software:
HP Click App, HP Click Driver for Windows 11, HP Smart app, HP Print Preview for Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility for Windows, HP Support Assistant
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.171,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,36*
€ 1.393,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,27*
€ 1.356,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,47*
€ 1.281,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,76*
€ 1.265,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,91*
€ 1.238,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.