Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber
HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber
HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber
HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber
HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber
HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber
HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber
HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber
HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber
HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber
HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber
HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber
HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber
HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber
HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber
HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber
HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber
HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber
HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber
HP Z24m G3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Silber
Artikel-Nr.:
     2218-HP4Q8N9AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4Q8N9AA#ABB
EAN/GTIN:
     196188123478
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Optimale kreative Zusammenarbeit
Arbeiten Sie mit HP Presence[2] ortsunabhängig mit Ihren Kolleg:innen zusammen und sichern Sie sich die lebendigen und satten Farben, die Sie für Ihre Kreativarbeit brauchen. Konferenzen fühlen sich mit der integrierten 5-MP-Konferenz-Webcam, Lautsprechern und Mikrofon an wie persönliche Gespräche. Mit dem HP Z24m G3 Display mit einer Diagonale von 60,5 cm (23,8 Zoll), HDR und QHD erhalten Sie die nötige Farbgenauigkeit, um Ihren Ideen freien Lauf zu lassen.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
Nachhaltige Technologien und Materialien:
85 % recycelter Haushaltskunststoff; Halogenarm; Außenkarton und Kissen aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; Enthält recycelten Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde; Design mit Recyclingmaterialien
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1182066
Verpackungsbreite:
538.3 mm
Verpackungstiefe:
48.4 mm
Verpackungshöhe:
311.7 mm
Paketgewicht:
8200 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
538.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
195 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
489.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
5700 g
Breite (ohne Standfuß):
625 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
141 mm
Höhe (ohne Standfuß):
387 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
10 W
Megapixel (ca.):
5 MP
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
38 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
170 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Silber
Gewicht:
5700 g
Höhe:
387 mm
Breite:
625 mm
Tiefe:
141 mm
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.21 x 0.21 mm
Pixeldichte:
123 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
526.8 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.4 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 140 kHz
Bildschirmdiagonale (cm):
60.45 cm
Farbtiefe:
8 Bit
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
31
pro Stück
€ 9,50*
ab € 303,98*
€ 331,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 323,33*
€ 352,88*
1 Tag
51
pro Stück
€ 7,50*
ab € 325,21*
€ 353,90*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 332,03*
€ 364,24*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 335,05*
€ 366,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,72*
€ 394,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,20*
€ 392,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,34*
€ 385,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,77*
€ 381,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,98*
€ 361,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,89*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.