Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
Artikel-Nr.:
     C2572-3EK15A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3EK15A#B19
EAN/GTIN:
     193808346613
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Großformatdrucker
Mit diesem einmalig kompakten und leisen MFP[3] arbeiten Ihre Teams hocheffizient – z. B. dank einer intelligenten Benutzeroberfläche, die den Zugriff auf geteilte Ordner einfach macht.[2] Mit überragenden Druckgeschwindigkeiten und einer einzigartigen integrierten Funktion für automatischen Stapeldruck halten Sie auch enge Deadlines ein.[3]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, USB
Maximale Scanlänge:
15000 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Produktfarbe:
Weiß
Speicherkapazität:
128000 MB
Interne Speicherkapazität:
500 GB
Speichermedien:
HDD
Zertifizierung:
ErP, WEEE, RoHS (EU), REACH, EPEAT
HP-Segment:
Business
Stromverbrauch (PowerSave):
120 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
6
Seitenbeschreibungssprachen:
HP-GL/2, HP-RTL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF
Druckfarben:
Cyan, Grau, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Gelb
Druckköpfe:
1
Ethernet/LAN:
Ja
Breite:
1390 mm
Tiefe:
760 mm
Höhe:
1240 mm
Gewicht:
109000 g
HP ePrint:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Maximale Druckgröße:
A0 (841 x 1189 mm)
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, beschichtetes Papier, Schweres Papier, Fotopapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A0, A1, A2, A3, A4
Oberer Rand (Rolle):
140 mm
Rollenpapier:
Ja
Verpackungsbreite:
1477 mm
Verpackungstiefe:
767 mm
Verpackungshöhe:
800 mm
Paketgewicht:
142000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10.726,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.726,86*
€ 12.764,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.682,18*
€ 12.711,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.571,11*
€ 12.579,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.535,90*
€ 12.537,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.