Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     2218-HP20G06A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     20G06A
EAN/GTIN:
     195697673962
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Weitere Informationen:
Breite:
491.5 mm
Tiefe:
422.28 mm
Höhe:
387.42 mm
Gewicht:
5400 g
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Produktfarbe:
Weiß
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Sensor-Typ:
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max):
3000 Seiten
Scanner-Dateiformate:
BMP, CSV, DOC, DOCX, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX
Scan to:
E-Mail, PC
Scan-Treiber:
TWAIN
Speicherkapazität:
256 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
666 MHz
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 90 %
Netzteiltyp:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
13.31 W
Stromverbrauch (Standby):
5.31 W
Stromverbrauch (aus):
0.07 W
Schlafmodus:
Ja
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Maximale Scan-Abmessung:
216 x 297 mm
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Duplex-Scan:
Ja
Farbscannen:
Ja
Graustufen:
256
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4):
30 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Graustufen, A4):
30 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4):
30 Seiten pro Minute
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Unterstützte Scan-Medientypen:
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
49 - 120 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler):
216 x 3100 mm
Scanformat ADF (minimum):
89 x 148 mm
HP-Segment:
Business, Haus, Homeoffice
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
245 mm
Verpackungshöhe:
499 mm
Paketgewicht:
7300 g
Weitere Suchbegriffe: dokumentenscanner hp, document scanner
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
10
pro Stück
€ 9,50*
ab € 276,55*
€ 301,43*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 301,63*
€ 329,30*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 302,66*
€ 329,52*
2 Tage
79
pro Stück
Frei Haus
ab € 302,69*
€ 331,54*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 306,01*
€ 352,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,43*
€ 358,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,21*
€ 358,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,22*
€ 351,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,94*
€ 347,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,55*
€ 329,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.