Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7797837
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     20G05A
EAN/GTIN:
     195697673757
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Weitere Informationen:
Breite:
491.5 mm
Tiefe:
325.4 mm
Höhe:
133.3 mm
Gewicht:
5400 g
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
2.0
Sensor-Typ:
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max):
1500 Seiten
Maximale Bildauflösung:
1200 x 1200 Pixel
Scanner-Dateiformate:
BMP, CSV, DOC, DOCX, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, XLS
OCR integriert:
Ja
Tastenfunktionen:
Abbrechen, Color scan, Aus, An
Scan-Treiber:
TWAIN
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB
Netzteiltyp:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
12.9 W
Stromverbrauch (Standby):
5 W
Stromverbrauch (aus):
0.06 W
Schlafmodus:
Ja
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Automatische Abschaltung:
Ja
Maximale Scan-Abmessung:
89 x 148 mm
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Scan:
Ja
verbesserte Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Farbscannen:
Ja
Eingabe Farbtiefe:
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4):
25 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4):
50 Seiten pro Minute
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
ISO-A-Formate (A0...A9):
A5, A6
ISO-B-Formate:
B5
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
245 mm
Verpackungshöhe:
499 mm
Paketgewicht:
7300 g
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
60 Blätter
Weitere Suchbegriffe: dokumentenscanner hp, document scanner
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 228,78*
€ 254,66*
1 Tag
6
pro Stück
€ 9,50*
ab € 227,97*
€ 254,67*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 247,18*
€ 274,61*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 249,88*
€ 276,03*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 253,25*
€ 279,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,54*
€ 293,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,78*
€ 272,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.