Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Iderama, Rücken 40mm - 24x32cm Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 59929E, : presenté de coté
produit : 59929E, : presenté de coté
produit : 59929E, : presenté de coté
produit : 59929E, : presenté de coté
produit : 59929E, : presenté de coté
produit : 59929E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-59929E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59929E
EAN/GTIN:
     3130630599296
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox Iderama, Rücken 40mm - 24x32cm Farben sortiert Aus echtem Pressspankarton hergestellt und mit einem feinen, schützenden Film überzogen, vereinen die Produkte der IDERAMA-Serie viele Vorteile: Benutzung, Komfort, ökologische Herstellung, Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit und das zu einem optimalen Preisverhältnis. Rückenetikett zum Identifizieren des Inhalts. Archivbox mit großem Fassungsvermögen zum Aufbewahren zahlreicher Dokumente. Mit Klappen und Gummizugverschluss für noch mehr Sicherheit. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 160 G Format et poids Karton : longueur 410.0 MM largeur 345.0 MM hauteur : 265.0 MM Gewicht : 1685.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Carte lustrée pelliculée
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Farben sortiert
Rücken:
40
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Iderama®
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 32 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 64 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,71*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,82*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,68*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,85002*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,08*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.