Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Iderama, Rücken 40mm - 24x32cm Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 59925E Aktenordner Rot Karton
Exacompta 59925E Aktenordner Rot Karton
Exacompta 59925E Aktenordner Rot Karton
Artikel-Nr.:
     C2424-59925E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59925E
EAN/GTIN:
     3130630599258
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Archivbox Iderama, Rücken 40mm - 24x32cm Rot Aus echtem Pressspankarton hergestellt und mit einem feinen, schützenden Film überzogen, vereinen die Produkte der IDERAMA-Serie viele Vorteile: Benutzung, Komfort, ökologische Herstellung, Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit und das zu einem optimalen Preisverhältnis. Rückenetikett zum Identifizieren des Inhalts. Archivbox mit großem Fassungsvermögen zum Aufbewahren zahlreicher Dokumente. Mit Klappen und Gummizugverschluss für noch mehr Sicherheit. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 160 G Format et poids Karton : longueur 410.0 MM largeur 345.0 MM hauteur : 265.0 MM Gewicht : 1685.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Carte lustrée pelliculée
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Rot
Rücken:
40
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Iderama®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 3,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,52*
€ 50,5988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,39*
€ 49,2541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,34*
€ 48,0046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,60*
€ 45,934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,15*
€ 43,0185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,64*
€ 36,4616
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,70*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 37,08*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,89006*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,08*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.