Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox mit Druckknopf aus PP 800µ Rücken 60mm Linicolor, DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 5987E, : presenté de face
produit : 5987E, : presenté de face
produit : 5987E, : presenté de face
produit : 5987E, : presenté de face
produit : 5987E, : presenté de face
produit : 5987E, : presenté de face
produit : 5987E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-5987E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5987E
EAN/GTIN:
     3130630059875
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox mit Druckknopf aus PP 800µ Rücken 60mm Linicolor, DIN A4 Farben sortiert Bringen Sie Farben und Design in Ihrem Büro! Linicolor ist ein hochwertiges und sehr strapazierfähiges Sortiment aus Kunststoff. Für alle Ihrer Organisationsbedürfnisse. Transparentes PP mit feinen Linien in leuchtenden Farben. Modernes und transparentes Design: für Schule und Büro. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 241 G Format et poids Karton : longueur 535.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 1930.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Rücken:
60
Stärke Deckel:
800µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Linicolor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 8 Stück (ab € 4,09625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 46,14*
€ 54,9066
pro Box
ab 2 Boxen
€ 44,31*
€ 52,7289
pro Box
ab 4 Boxen
€ 43,98*
€ 52,3362
pro Box
ab 5 Boxen
€ 42,47*
€ 50,5393
pro Box
ab 6 Boxen
€ 42,05*
€ 50,0395
pro Box
ab 8 Boxen
€ 41,95*
€ 49,9205
pro Box
ab 10 Boxen
€ 41,29*
€ 49,1351
pro Box
ab 20 Boxen
€ 39,58*
€ 47,1002
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 32,77*
€ 38,9963
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,72*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,78*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,68*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,84001*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,09*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.