Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Rücken 40mm aus PP 700µ Crystal, DIN A4 Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 5972E, : presenté de coté
produit : 5972E, : presenté de coté
produit : 5972E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-5972E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5972E
EAN/GTIN:
     3130630059721
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Archivbox Rücken 40mm aus PP 700µ Crystal, DIN A4 Kristall Transparentes Material zur Erkennung des Inhalts. Mit Gummizügen, farbig sortiert. Modernes und transparentes Design: für Schule und Büro. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 208 G Format et poids Karton : longueur 410.0 MM largeur 340.0 MM hauteur : 265.0 MM Gewicht : 1705.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Karton
Farbe:
Kristall
Rücken:
40
Stärke Deckel:
700µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Crystal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,71*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 37,05*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,68*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,9301*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,08*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.