Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Exabox aus Recycling PP 700µ Rücken 40mm mit Etikett Forever, DIN A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 553572E, : presenté de coté
produit : 553572E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-553572E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     553572E
EAN/GTIN:
     3130635535725
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox Exabox aus Recycling PP 700µ Rücken 40mm mit Etikett Forever, DIN A4 Blau Forever PP Recycling ist eine Kollektion, die aus recycelten Kunststoffmaterialien erstellt wird. Angenehme Griffigkeit und Natur-Effekt durch die Oberfläche im Bambusdesign. Rückenetikett zur Beschriftung des Ordners. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 208 G Format et poids Karton : longueur 410.0 MM largeur 345.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 1795.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
PP Recycling
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Blau
Rücken:
40
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever® PP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,73*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,68*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,86*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,89006*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,07*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.