Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Prem' Touch wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 80mm Rücken, für Format DIN A4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 53681E, : presenté de coté
produit : 53681E, : presenté de coté
produit : 53681E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-53681E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53681E
EAN/GTIN:
     3130630536819
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Prem' Touch wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 80mm Rücken, für Format DIN A4 Grau Der Prem'touch Ordner ist 10 Jahre garantiert, und bietet extra Schutz und Langlebigkeit durch seinen Metallkanten. Mit Griffloch. Innen mit graumarmoriertem Papier kaschiert, Rückenetikett aufgeklebt. A4 Maxi Format: geeignet für Standard und Extrabreite Dokumente Format et poids : longueur 320 MM largeur 300 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 494 G Format et poids Karton : longueur 580.0 MM largeur 220.0 MM hauteur : 335.0 MM Gewicht : 5525.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton Papier
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Ringe in mm:
80
Farbe:
Grau
Rücken:
Rücken schwarz
Stärke Deckel:
2,5 mm
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Kollektion:
Marmoriert
Anzahl Ringe:
2
Handgriff/Griffloch:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
905404B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905403B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905405B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
53710E
ab € 36,17*
Zubehör
Exacompta
908400B
€ 26,40*
Zubehör
Exacompta
908407B
€ 26,40*
Zubehör
Exacompta
908404B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
9074B
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.