Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 80mm Rücken farbig, für Format DIN A4 PREM'TOUCH Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 908404B, : presenté de coté
produit : 908404B, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-908404B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     908404B
EAN/GTIN:
     4010960908441
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 80mm Rücken farbig, für Format DIN A4 PREM'TOUCH Grau Geöstes Griffloch und mit Metall verstärkter unterer Rand zur Vermeidung von Verschleiß. Rückenetikett. Interessantes Preis-/Leistungsverhältnis. Format et poids : longueur 320 MM largeur 290 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 464 G Format et poids Karton : longueur 585.0 MM largeur 419.0 MM hauteur : 347.0 MM Gewicht : 9860.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton Papier
Ringe in mm:
75
Farbe:
Grau
Rücken:
Rücken gelb
Stärke Deckel:
2,5 mm
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Marmoriert
Anzahl Ringe:
2
Handgriff/Griffloch:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,60*
1 Packung enthält 20 Stück (€ 1,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
905404B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905407B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905403B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905405B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
53710E
ab € 36,45*
Zubehör
Exacompta
908400B
€ 26,40*
Zubehör
Exacompta
908407B
€ 26,40*
Zubehör
Exacompta
9074B
ab € 41,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.