Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 70mm Rücken, für Format DIN A4 Grau


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 53710E, : presenté de coté
produit : 53710E, : presenté de coté
produit : 53710E, : presenté ouvert
produit : 53710E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-53710E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53710E
EAN/GTIN:
     3130630537106
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 70mm Rücken, für Format DIN A4 Grau Geöstes Griffloch und mit Metall verstärkter unterer Rand zur Vermeidung von Verschleiß. Rückenetikett. Interessantes Preis-/Leistungsverhältnis. Innen mit graumarmoriertem Papier kaschiert, Rücken aus Balacron mit aufgeklebtem Rückenetikett. Format et poids : longueur 320 MM largeur 290 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 470 G Format et poids Karton : longueur 576.0 MM largeur 417.0 MM hauteur : 344.0 MM Gewicht : 10145.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton Papier
Ringe in mm:
70
Farbe:
Grau
Rücken:
Rücken grau
Stärke Deckel:
2,5 mm
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Marmoriert
Anzahl Ringe:
2
Handgriff/Griffloch:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 1,8095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 50,62*
€ 60,2378
pro Box
ab 2 Boxen
€ 49,18*
€ 58,5242
pro Box
ab 4 Boxen
€ 48,91*
€ 58,2029
pro Box
ab 5 Boxen
€ 46,39*
€ 55,2041
pro Box
ab 6 Boxen
€ 46,13*
€ 54,8947
pro Box
ab 8 Boxen
€ 45,88*
€ 54,5972
pro Box
ab 10 Boxen
€ 44,59*
€ 53,0621
pro Box
ab 20 Boxen
€ 42,66*
€ 50,7654
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 36,19*
€ 43,0661
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
905404B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905403B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905405B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
908400B
€ 26,40*
Zubehör
Exacompta
908407B
€ 26,40*
Zubehör
Exacompta
908404B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
9074B
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.