Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 70mm Rücken, mit Locher, für Format DIN A4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 52070E, : presenté ouvert
produit : 52070E, : presenté ouvert
produit : 52070E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-52070E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     52070E
EAN/GTIN:
     3130630520702
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 70mm Rücken, mit Locher, für Format DIN A4 Grau Geöstes Griffloch und mit Metall verstärkter unterer Rand zur Vermeidung von Verschleiß. Rückenetikett. Hebelmechanik und Locher aus Metall. Innen mit graumarmoriertem Papier kaschiert, Rücken aus Balacron mit aufgeklebtem Rückenetikett. Format et poids : longueur 320 MM largeur 290 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 500 G Format et poids Karton : longueur 525.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 355.0 MM Gewicht : 5515.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton Papier
Ringe in mm:
70
Farbe:
Grau
Rücken:
Rücken grau
Stärke Deckel:
2,5 mm
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Marmoriert
Anzahl Ringe:
2
Handgriff/Griffloch:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
905403B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905404B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905405B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
53710E
ab € 36,19*
Zubehör
Exacompta
908400B
€ 26,40*
Zubehör
Exacompta
908404B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
908407B
€ 26,40*
Zubehör
Exacompta
9074B
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.