Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8700406 Herst.-Nr.: 5100E EAN/GTIN: 3130630051008 |
| |
|
| | |
| Packung mit 100 Stück Prospekthüllen gelocht aus genarbtem PP 50µ, für Format DIN A4 Kristall Gelochte Prospekthüllen mit feiner Narbung zum günstigen Preis. Format et poids : longueur 305 MM largeur 230 MM hauteur : 14 MM Gewicht : 455 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 150.0 MM Gewicht : 4835.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Prospekthüllen | Material: | Polypropylen | Farbe: | Kristall | Stärke Deckel: | 50µ | Ablageformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,40* | € 6,78* | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,94* | € 6,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 4,27* | € 7,06* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 20,00* | ab € 5,76* | € 7,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|