Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC5100E Herst.-Nr.: 5100E EAN/GTIN: 3130630051008 |
| |
|
| | |
| - Prospekthülle
- Ausführung: dokumentenecht
- genarbt
- Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben offen
- Ausführung der Lochung: Universallochung
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Werkstoff: PP
- Stärke: 0,05 mm
- Farbe: transparent
- Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.455 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Lochung: | Universallochung | Marke: | Exacompta | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 50 mic | Öffnung: | oben | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, prospekthülle a4 50my genarbt, aktenhülle a4, aktenhülle, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, ProspektHülle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,38* | € 6,78* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,97* | € 6,81* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 4,25* | € 7,11* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 20,00* | ab € 5,76* | € 7,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0397* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|