Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 10 Stück Prospekthüllen gelocht aus glattem PVC 120µ, für Format DIN A4 Kristall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 3195E, : presenté de face
produit : 3195E, : presenté de face
produit : 3195E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-3195E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3195E
EAN/GTIN:
     3130630031956
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthülle a4 80my glatt
Packung mit 10 Stück Prospekthüllen gelocht aus glattem PVC 120µ, für Format DIN A4 Kristall Verstärkte Lochung und sehr robustes Material für eine intensive Nutzung geeignet. Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 191 G Format et poids Karton : longueur 341.0 MM largeur 255.0 MM hauteur : 50.0 MM Gewicht : 2005.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
PVC
Zertifizierung 1:
Norme reach
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
80µ
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, klarsichthüllen mit lochrand, Dokumente schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,99*
€ 77,3381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,19*
€ 76,3861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,97*
€ 72,5543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,67*
€ 69,8173
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,98*
€ 64,2362
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,52*
€ 57,7388
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5120E
ab € 7,53*
Zubehör
Exacompta
56634E
ab € 4,15*
Zubehör
Exacompta
5900E
ab € 8,25*
Zubehör
Exacompta
5834E
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.