| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-5834E Herst.-Nr.: 5834E EAN/GTIN: 3130630058342 |
| |
|
| | |
| Packung mit 20 Prospekthüllen für das Ringbuch Exacshow -aus glattem PP 55µ, für Format DIN A4 Kristall Hülle mit abgeschrägten Ecken, speziell für die Nutzung im ExaShow 56034E geeignet. Glatte Oberfläche mit hoher Transparenz Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 212 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 255.0 MM hauteur : 450.0 MM Gewicht : 1060.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Prospekthüllen | Material: | Polypropylen | Farbe: | Kristall | Stärke Deckel: | 55µ | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Exactive® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |