Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Exabox Rücken 40mm mit Etikett aus Manila Karton Scotten Nature Future, DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
produit : 50810E, : presenté de face
produit : 50810E, : presenté de face
produit : 50810E, : image d'ambiance
produit : 50810E, : image d'ambiance
produit : 50810E, : presenté de dos
produit : 50810E, : presenté de dos
produit : 50810E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-50810E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     50810E
EAN/GTIN:
     3130630508106
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox Exabox Rücken 40mm mit Etikett aus Manila Karton Scotten Nature Future, DIN A4 Farben sortiert Eine hohe Qualität und eine gerillte Oberfläche schaffen eine angenehme Griffigkeit der Oberfläche. Edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Rückenetikett zur Beschriftung des Ordners. Mit Etikettenhalter auf dem Rücken Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 160 G Format et poids Karton : longueur 537.0 MM largeur 272.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 2210.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Manila-Karton gerillt
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Farben sortiert
Rücken:
40
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,599* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,58*
€ 73,2802
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,48*
€ 71,9712
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,91*
€ 68,9129
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,21*
€ 66,8899
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,30*
€ 58,667
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,99*
€ 54,7281
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,71*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 37,08*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,72*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,96002*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,08*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.