Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Exabox Rücken 60mm mit Etikett aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Türkis


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 50606E, : presenté de coté
produit : 50606E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-50606E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     50606E
EAN/GTIN:
     3130630506065
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Archivbox Exabox Rücken 60mm mit Etikett aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Türkis Hergestellt aus echtem Manila-Karton - eine homogenes und robustes Material - ist die Archivbox Exabox von Exacompta ein hochwertiges und langlebig. Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Mit Etikettenhalter auf dem Rücken Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 176 G Format et poids Karton : longueur 535.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 1820.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Manila-Karton gerillt
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Türkis
Rücken:
60
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 8 Stück (ab € 4,1825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 45,98*
€ 54,7162
pro Box
ab 2 Boxen
€ 45,64*
€ 54,3116
pro Box
ab 5 Boxen
€ 44,08*
€ 52,4552
pro Box
ab 10 Boxen
€ 42,73*
€ 50,8487
pro Box
ab 20 Boxen
€ 40,84*
€ 48,5996
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 33,46*
€ 39,8174
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,72*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,83*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,72*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,72*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 39,14009*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,07*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.