Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Exabox Rücken 60mm mit Etikett aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 50602E, : presenté de coté
produit : 50602E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-50602E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     50602E
EAN/GTIN:
     3130630506027
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox Exabox Rücken 60mm mit Etikett aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Blau Hergestellt aus echtem Manila-Karton - eine homogenes und robustes Material - ist die Archivbox Exabox von Exacompta ein hochwertiges und langlebig. Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Mit Etikettenhalter auf dem Rücken Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 176 G Format et poids Karton : longueur 535.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 1820.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Manila-Karton gerillt
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Blau
Rücken:
60
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,71*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 37,05*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,68*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,9301*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,08*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.