Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Exabox Rücken 40mm mit Etikett aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 50400E, : presenté de face
produit : 50400E, : presenté de face
produit : 50400E, : image d'ambiance
produit : 50400E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-50400E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     50400E
EAN/GTIN:
     3130630504009
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox Exabox Rücken 40mm mit Etikett aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Farben sortiert Hergestellt aus echtem Manila-Karton - eine homogenes und robustes Material - ist die Archivbox Exabox von Exacompta ein hochwertiges und langlebig. Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Mit Etikettenhalter auf dem Rücken Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 160 G Format et poids Karton : longueur 410.0 MM largeur 345.0 MM hauteur : 265.0 MM Gewicht : 1685.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Farben sortiert
Rücken:
40
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,72*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 37,04*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 39,12007*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,08*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.