Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig Offset standard extra-weiß für Tischrechner, 60g, Breite: 57mm, Länge 6,5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 41806E, : presenté de coté
produit : 41806E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-41806E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     41806E
EAN/GTIN:
     3130632418069
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Rolle 1-lagig Offset standard extra-weiß für Tischrechner, 60g, Breite: 57mm, Länge 6,5m Papier garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 10 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 3 Packungen. Format et poids : longueur 57 MM largeur 25 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 24 G Format et poids Paket : longueur 25.0 MM largeur 50.0 MM hauteur : 285.0 MM Gewicht : 240.0 G Format et poids Karton : longueur 310.0 MM largeur 85.0 MM hauteur : 85.0 MM Gewicht : 750.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40651E
ab € 0,63*
Zubehör
Exacompta
40829E
ab € 43,29*
Zubehör
Exacompta
40828E
ab € 42,71*
Zubehör
Exacompta
40655E
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.