Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig Offset standard extra-weiß für Kassen und Tischrechner, 60g, Breite: 57mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 40651E, : presenté de coté
produit : 40651E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-40651E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40651E
EAN/GTIN:
     3130633406515
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Rolle 1-lagig Offset standard extra-weiß für Kassen und Tischrechner, 60g, Breite: 57mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge 33m Papier garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 10 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 5 Packungen. Format et poids : longueur 57 MM largeur 60 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 132 G Format et poids Paket : longueur 298.0 MM largeur 120.0 MM hauteur : 57.0 MM Gewicht : 1320.0 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 140.0 MM hauteur : 288.0 MM Gewicht : 6700.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Weitere Suchbegriffe: additionsrollen, Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40829E
ab € 2.170,92*
Zubehör
Exacompta
40828E
ab € 42,60*
Zubehör
Exacompta
40655E
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.