Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig Offset standard extra-weiß für Kassen, 60g, Breite: 37mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge 44m


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
produit : 40829E, : presenté de coté
produit : 40829E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-40829E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40829E
EAN/GTIN:
     3130633408298
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Rolle 1-lagig Offset standard extra-weiß für Kassen, 60g, Breite: 37mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge 44m Papier garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 10 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 5 Packungen. Format et poids : longueur 37 MM largeur 70 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 93 G Format et poids Paket : longueur 345.0 MM largeur 136.0 MM hauteur : 37.0 MM Gewicht : 930.0 G Format et poids Karton : longueur 345.0 MM largeur 140.0 MM hauteur : 185.0 MM Gewicht : 4700.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8672* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 44,68*
€ 53,17
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 43,78*
€ 52,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 43,36*
€ 51,60
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40651E
ab € 0,63*
Zubehör
Exacompta
40828E
ab € 42,68*
Zubehör
Exacompta
40655E
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.