Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1lg 60g 44x70x12


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
produit : 40828E, : presenté de face
produit : 40828E, : presenté de face
produit : 40828E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-40828E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40828E
EAN/GTIN:
     3130631408283
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Format et poids : longueur 44 MM largeur 70 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 111 G Format et poids Paket : longueur 350.0 MM largeur 114.0 MM hauteur : 44.0 MM Gewicht : 1110.0 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 140.0 MM hauteur : 223.0 MM Gewicht : 5600.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Weitere Suchbegriffe: exacompta additionsrollen, additionsrollen, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8544* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 44,48*
€ 52,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 44,14*
€ 52,53
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 43,17*
€ 51,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 42,72*
€ 50,84
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40651E
ab € 0,64*
Zubehör
Exacompta
40829E
ab € 43,39*
Zubehör
Exacompta
40655E
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.