Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1lg offset 60g 74x70x12 (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 40655E, : presenté de coté
produit : 40655E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-40655E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40655E
EAN/GTIN:
     3130631406555
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Format et poids : longueur 74 MM largeur 70 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 238 G Format et poids Paket : longueur 370.0 MM largeur 140.0 MM hauteur : 74.0 MM Gewicht : 2380.0 G Format et poids Karton : longueur 382.0 MM largeur 340.0 MM hauteur : 134.0 MM Gewicht : 12000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40651E
ab € 0,64*
Zubehör
Exacompta
40829E
ab € 43,39*
Zubehör
Exacompta
40828E
ab € 42,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.