Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 784 C 1/2"-Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter, 5/16 Zoll x 50 mm, 05042768001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
784 C 1/2"-Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05042768001
784 C 1/2"-Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05042768001
Wera 784 C 1/2"-Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter, 5/16 Zoll x 50 mm, 05042768001
Artikel-Nr.:
     C2371-05042768001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05042768001
EAN/GTIN:
     4013288008060
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

784 C 1/2"-Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05042768001

Anwendung: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 bzw. 5/16“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 8 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 bzw. 2
Ausführung: Mit Wera Schnellwechselfutter
Antrieb: 1/2"-Innenvierkant
Weitere Informationen:
Schnellwechselfutter:
true
Gesamtlänge:
50.0 mm | 50 mm
Artikelnummer:
784 C/2 Art. No.
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 8
Norm (Antriebsform):
1/2"
Aufnahmegröße:
5/16" inch
Klingenlänge:
50 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05042750001
ab € 6,08*
Sonstiges
Wera
05042755001
ab € 6,93*
Sonstiges
Wera
05042765001
ab € 19,23*
Sonstiges
Wera
05042760001
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.