Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 784 A 1/4" Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll x 30 mm, 05042750001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
784 A 1/4" Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05042750001
784 A 1/4" Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05042750001
Wera 784 A 1/4" Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll x 30 mm, 05042750001
Artikel-Nr.:
     C2371-05042750001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05042750001
EAN/GTIN:
     4013288008022
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

784 A 1/4" Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05042750001

Anwendung: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihe 1
Ausführung: Mit Wera Schnellwechselfutter
Antrieb: 1/4"-Innenvierkant
Weitere Informationen:
Schnellwechselfutter:
true
Ausführung Aufnahme:
1/4" Sechskant
Gesamtlänge:
30.0 mm | 30 mm
Artikelnummer:
784 A/1 Art. No.
Höhe:
14 mm
Breite:
14 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 6,3
Klingendurchmesser:
- mm
Norm (Antriebsform):
1/4"
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05042755001
ab € 6,92*
Sonstiges
Wera
05042765001
ab € 19,26*
Sonstiges
Wera
05042760001
ab € 7,05*
Sonstiges
Wera
05042768001
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.