Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 784 B 3/8"-Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter, 5/16 Zoll x 50 mm, 05042765001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
784 B 3/8"-Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05042765001
784 B 3/8"-Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05042765001
Wera 784 B 3/8"-Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter, 5/16 Zoll x 50 mm, 05042765001
Artikel-Nr.:
     C2371-05042765001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05042765001
EAN/GTIN:
     4013288008046
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

784 B 3/8"-Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05042765001

Anwendung: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 bzw. 5/16“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 8 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 bzw. 2
Ausführung: Mit Wera Schnellwechselfutter
Antrieb: 3/8"-Innenvierkant
Weitere Informationen:
Ausführung Aufnahme:
1/4" Sechskant
Artikelnummer:
784 B/2 Art. No.
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Klingendurchmesser:
- mm
Norm (Antriebsform):
3/8"
Aufnahmegröße:
5/16" inch
Klingenlänge:
50 mm
Klingenlänge (in Zoll):
2 inch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05042750001
ab € 6,11*
Sonstiges
Wera
05042755001
ab € 6,89*
Sonstiges
Wera
05042760001
ab € 7,06*
Sonstiges
Wera
05042768001
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.