Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 784 B 3/8"-Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll x 43 mm, 05042755001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
784 B 3/8"-Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05042755001
784 B 3/8"-Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05042755001
Wera 784 B 3/8"-Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll x 43 mm, 05042755001
Artikel-Nr.:
     C2371-05042755001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05042755001
EAN/GTIN:
     4013288008039
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

784 B 3/8"-Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05042755001

Anwendung: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 bzw. 5/16“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 8 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 bzw. 2
Ausführung: Mit Wera Schnellwechselfutter
Antrieb: 3/8"-Innenvierkant
Weitere Informationen:
Ausführung Aufnahme:
1/4" Sechskant
Artikelnummer:
784 B/1 Art. No.
Höhe:
19 mm
Breite:
19 mm
Gesamtlänge:
43 mm
Klingendurchmesser:
- mm
Norm (Antriebsform):
3/8"
Aufnahmegröße:
1/4" inch
Klingenlänge:
43 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 5/8 inch
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05042750001
ab € 7,37*
Sonstiges
Wera
05042765001
ab € 21,90*
Sonstiges
Wera
05042760001
ab € 8,14*
Sonstiges
Wera
05042768001
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.