Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 300 Hex Drehmomentindikator, Pistolengriff, Hex-Plus, 4.0 mm, 5.0 Nm, 05027913001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
300 Hex Drehmomentindikator, Pistolengriff - Wera Werk - 05027913001
300 Hex Drehmomentindikator, Pistolengriff - Wera Werk - 05027913001
Wera 300 Hex Drehmomentindikator, Pistolengriff, Hex-Plus, 4.0 mm, 5.0 Nm, 05027913001
Artikel-Nr.:
     C2371-05027913001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027913001
EAN/GTIN:
     4013288099150
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

300 Hex Drehmomentindikator, Pistolengriff - Wera Werk - 05027913001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Messwert: 5,0 Nm (3.7 ft.lb.), fest voreingestellt
Präzision: ± 10 %
Klinge: Sechskant, 8 mm, überdreht
Ausführung: Hex-Plus, Black Point Spitze
Griff: Kraftform Pistolengriff, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Hex-Plus:
true
Höhe:
37 mm
Breite:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Anzeige:
ohne
Hauptskaleneinheit in:
Nm
Nebenskaleneinheit in:
ft.lb
Messprinzip für Drehmoment:
auslösend, mechanisch, fest eingestellt
Messprinzip für Drehwinkel:
anzeigend, mechanisch
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05027910001
ab € 23,46*
Ähnlich
Wera
05027911001
ab € 23,93*
Ähnlich
Wera
05027912001
ab € 25,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.