Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 300 Hex Drehmomentindikator, Hex-Plus, 2.5 mm, 2.0 Nm, 05027911001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
300 Hex Drehmomentindikator - Wera Werk - 05027911001
300 Hex Drehmomentindikator - Wera Werk - 05027911001
Wera 300 Hex Drehmomentindikator, Hex-Plus, 2.5 mm, 2.0 Nm, 05027911001
Artikel-Nr.:
     C2371-05027911001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027911001
EAN/GTIN:
     4013288096432
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

300 Hex Drehmomentindikator - Wera Werk - 05027911001

Anwendung: Innensechskant-Schrauben
Messwert: 1,4 Nm-3,0 Nm (1.0 ft.lb.-2.2 ft.lb.), fest voreingestellt
Präzision: ± 10 %
Klinge: Sechskant, 4 mm, überdreht
Ausführung: Hex-Plus, Black Point Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Hex-Plus:
true
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Bauart:
Schraubendreher
Anzeige:
ohne
Hauptskaleneinheit in:
Nm
Nebenskaleneinheit in:
ft.lb
Messprinzip für Drehmoment:
auslösend, mechanisch, fest eingestellt
Messprinzip für Drehwinkel:
anzeigend, mechanisch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05027910001
ab € 23,46*
Ähnlich
Wera
05027912001
ab € 25,43*
Ähnlich
Wera
05027913001
ab € 34,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.