Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 300 Hex Drehmomentindikator, Hex-Plus, 2.0 mm, 1.4 Nm, 05027910001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
300 Hex Drehmomentindikator - Wera Werk - 05027910001
300 Hex Drehmomentindikator - Wera Werk - 05027910001
Wera 300 Hex Drehmomentindikator, Hex-Plus, 2.0 mm, 1.4 Nm, 05027910001
Artikel-Nr.:
     C2371-05027910001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027910001
EAN/GTIN:
     4013288096425
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

300 Hex Drehmomentindikator - Wera Werk - 05027910001

Anwendung: Innensechskant-Schrauben
Messwert: 1,4 Nm-3,0 Nm (1.0 ft.lb.-2.2 ft.lb.), fest voreingestellt
Präzision: ± 10 %
Klinge: Sechskant, 4 mm, überdreht
Ausführung: Hex-Plus, Black Point Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Hex-Plus:
true
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Bauart:
Schraubendreher
Anzeige:
ohne
Hauptskaleneinheit in:
Nm
Nebenskaleneinheit in:
ft.lb
Messprinzip für Drehmoment:
auslösend, mechanisch, fest eingestellt
Messprinzip für Drehwinkel:
anzeigend, mechanisch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05027911001
ab € 24,23*
Ähnlich
Wera
05027912001
ab € 25,68*
Ähnlich
Wera
05027913001
ab € 35,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.