Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8100 SC 10 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 1/2"-Antrieb, zöllig, 28-teilig, 05004080001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8100 SC 10 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 1/2"-Antrieb, zöllig - Wera Werk - 05004080001
8100 SC 10 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 1/2"-Antrieb, zöllig - Wera Werk - 05004080001
Wera 8100 SC 10 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 1/2"-Antrieb, zöllig, 28-teilig, 05004080001
Artikel-Nr.:
     C2371-05004080001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004080001
EAN/GTIN:
     4013288173966
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz

8100 SC 10 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 1/2"-Antrieb, zöllig - Wera Werk - 05004080001

28-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.
1 Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/2"-Antrieb, 10 Zyklop-Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 14 Bits
Weitere Informationen:
Schlüsselweite_von:
10,0 mm
Schlüsselweite_bis:
32 mm
Kassettenlänge:
302 mm
Kassettenbreite:
340 mm
Kassettenhöhe:
66 mm
Flexible Lock Funktion:
true
Anzahl Teile:
37 St
Norm:
keine
Vierkant:
1/2"
Oberflächenausführung:
mattverchromt
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,20*
Zubehör
RS Pro
253116
ab € 36,95*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 32,44*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,63*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 212,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.