Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8100 SB 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, metrisch, 43-teilig, 05003594001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8100 SB 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05003594001
8100 SB 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05003594001
Wera 8100 SB 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, metrisch, 43-teilig, 05003594001
Artikel-Nr.:
     5417B-198390
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003594001
EAN/GTIN:
     4013288121141
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

8100 SB 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05003594001

43-teilig im stabilen Metallkoffer
1 Zyklop-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 18 Zyklop-Nüsse (metrisch),
2 Zyklop-Verlängerungen (kurz und lang) mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System, 1 Quergriff, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Kardangelenk, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 18 Bits
Weitere Informationen:
Schlüsselweite_von:
6,0 mm
Schlüsselweite_bis:
24 mm
Kassettenlänge:
230 mm
Kassettenbreite:
270 mm
Kassettenhöhe:
50 mm
Knarre:
true
Anzahl Schlitzschraubendreher:
1
Flexible Lock Funktion:
true
Anzahl Teile:
43 St
Norm:
keine
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, bit-sortiment 43-tlg wera, bit-satz wera, bit satz
Angebote (46)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 157,62*
€ 178,56*
2 Tage
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,40*
€ 180,63*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,45*
€ 183,03*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,13*
€ 191,17*
2 Tage
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,78*
€ 192,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 157,62* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003550001
ab € 34,74*
Zubehör
Wera
05056315001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056320001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056325001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05056330001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056335001
ab € 0,94*
Zubehör
Wera
8784 B1 ADAPTER ZYKLOP, 3/8”
ab € 9,08*
Zubehör
Wera
05003592001
ab € 9,74*
Zubehör
Wera
05003591001
ab € 8,30*
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,18*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 32,62*
Zubehör
RS Pro
253172
ab € 28,16*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 212,26*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.