Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Garnitur 3/8 Zoll 43-teilig ZYKLOP speed Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Garnitur 3/8 Zoll 43-teilig ZYKLOP speed Wera
Steckschlüssel-Garnitur 3/8 Zoll 43-teilig ZYKLOP speed Wera
Artikel-Nr.:
     4012-559317
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003594001
EAN/GTIN:
     4013288121141
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 3/8" Zyklop Speed

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Die Zyklop-Knarre vereint die Vorteile von 5 verschiedenen Knarrentypen in einem Werkzeug und sorgt durch ihre besondere Konstruktion für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeiten. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann in 5 Positionen (90° und 75° in beide Richtungen sowie 0°) fixiert werden. In der 0°-Stellung als Bithalter einsetzbar. 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°. Ergonomischer Kraftform-Plus-Griff, mit Kugelarretierung für sicheren Sitz der Nüsse. Rechts-/Linksumschaltung bzw. Auslösen der Nuss in jeder Position möglich. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Im Deckel befindet sich eine weitere Schaumstoffeinlage mit schematischer Platzierungsangabe der Werkzeuge. Lieferung in stabiler Metallkassette mit rutschhemmenden Gummifüßen.


Satzinhalt:
1 Zyklop-Knarre (Bestell-Nr. 6001 0015)
18 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
6 Bits 1/4" Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 Bit 1/4" Schlitz 5,5 mm
2 Bits 1/4" Kreuzschlitz PH 2; 3
2 Bits 1/4" Kreuzschlitz PZ 2; 3
7 Bits 1/4" TORX© mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen mit Schnelldrehhülse und Fixiersystem „flexible-lock“ (Bestell-Nr. 6001 0020 und 6001 0025) 125; 200 mm
1 Wobble-Verlängerung 76 mm
1 Kardangelenk
1 Bit-Adapter für 1/4" Bits (Bestell-Nr. 6001 0030)
Weitere Informationen:
Anzahl:
43-teilig
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5003594001
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, bit-sortiment 43-tlg wera, bit-satz wera, bit satz, 60010010, 43-teilig, QR5125862, Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüssel-Garnitur, Wera, Wera,, Zyklop
Angebote (47)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 156,81*
€ 179,14*
Lager 4012
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,89*
€ 180,84*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,56*
€ 183,25*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,68*
€ 191,39*
1 Tag
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,98*
€ 192,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,84*
€ 215,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 159,89* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003550001
ab € 34,92*
Zubehör
Wera
05056315001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056320001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056325001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05056330001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056335001
ab € 0,94*
Zubehör
Wera
8784 B1 ADAPTER ZYKLOP, 3/8”
ab € 9,08*
Zubehör
Wera
05003592001
ab € 9,72*
Zubehör
Wera
05003591001
ab € 8,33*
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,18*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 32,41*
Zubehör
RS Pro
253172
ab € 28,16*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 211,47*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.