Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch ST-1411, rot


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Geschirrtuch ST-1411, rot
Geschirrtuch ST-1411, rot
Artikel-Nr.:
     C2098-ST-1411
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-1411
EAN/GTIN:
     4250678204231
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch

Geschirrtuch 100% Baumwolle, ST-1411

  • Farbe: rot
  • Abmesung: 50 x 70 cm
  • Inhalt/Karton: 10x10 = 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Abmessung:
50x70cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtuch rot, geschirrhandtuch, Geschirrtücher, Spültuch, Tuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,41*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,7041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 99,53*
€ 118,44
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 98,69*
€ 117,44
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 96,06*
€ 114,31
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 94,13*
€ 112,01
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 89,36*
€ 106,34
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 84,60*
€ 100,67
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 70,41*
€ 83,79
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,48*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 12,26*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,57*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.