Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender aus Kunststoff HP-99545, weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Seifenspender aus Kunststoff HP-99545, weiss
Seifenspender aus Kunststoff HP-99545, weiss
Artikel-Nr.:
     C2098-HP-99545
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     HP-99545
EAN/GTIN:
     4250678200745
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Seifenspender aus Kunststoff HP-99545, weiss

  • Farbe: weiss
  • lnhalt: 1000 ml
  • Abmessung: 130 x 225 x 80 mm
  • Inhalt/Karton: 1 Spender
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Abmessung::
130x225x80mm
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender plastik 1,0 liter, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Handseifenspender, Dosierspender, Wand-Seifenspender, Kunststoff-Seifenspender, Pumpspender, Waschraumhygiene, Waschraumaustattung, Hygienespender, Reinigungsmittelspender, Nachfüll-Seifenspender
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 13,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 19,74*
€ 23,49
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 18,45*
€ 21,96
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 17,19*
€ 20,46
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,37*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,53*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.