Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf HDMI (f), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf HDMI (f), schwarz
V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf HDMI (f), schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-CBLDPHD-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CBLDPHD-1E
EAN/GTIN:
     662919069587
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mit dem V7 DisplayPort-zu-HDMI-Adapter können Sie Ihren Computer mit DisplayPort-Schnittstelle mit einem HD-Bildschirm, -Projektor oder -TV verbinden, der über einen HDMI-Anschluss verfügt. Full-HD-Video mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1200 Pixeln und digitalem 7.1 Surround-Sound. Ermöglicht Übertragungsraten von bis zu 2,25 Gb/s und Audio-Pass-Through, wenn von der Videoquelle unterstützt. Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™, drastische Verbesserung der Übertragungsrate.
Weitere Informationen:
Produktabmessungen:
200 x 40 x 15 mm
Produkttyp:
DisplayPort-zu-HDMI-Adapter
Kompatible Produkte:
Alle Computer mit DisplayPort-Schnittstelle
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
252 mm
Verpackungshöhe:
2.5 mm
Paketgewicht:
27 g
Kabellänge:
0.2 m
Anschluss 1:
1x 20-pin DisplayPort
Anschluss 2:
1x 19-pin HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Datenübertragungsrate:
2.25 Gbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, ROHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
24 g
Breite:
40 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
15 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.